Houder Medium / Medium-Plus 25 mm

Artikelnummer: 274002 25
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schachthoogte h 25 mm
Aanzetlengte b 18 mm
Schachtbreedte b3 30 mm
Totale lengte Ltotaal 85 mm
Montageschroef 279815 19
Paspen met vlakke oppervlakken 279934 1
Paspen 279936 1
Snijrichting links en rechts
Producttype Basishouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274002 25
EAN/GTIN 4062406095451

Omschrijving

Toepassing:

Voor snijplaathouders nr. 274010274052; 274104274110; 274136 – 274137.