Medium / Medium-Plus tartó 25 mm

Cikkszám: 274002 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szármagasság h 25 mm
Lépcső hossza b 18 mm
Szárszélesség b3 30 mm
Teljes hossz Lges 85 mm
Szerelőcsavar 279815 19
Illesztőcsap sík felületekkel 279934 1
Illesztőcsap 279936 1
Vágásirány Jobb és bal oldali
Termék fajtája Alaptartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 274002 25
EAN / GTIN 4062406095451

Leírás

Felhasználás:

274010274052; 274104274110; 274136 – 274137 sz. lapkatartókhoz.