{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Technologia powlekania | PVD | |
| Materiał ostrza | HM | |
| Zastosowanie główne | UNI | |
| Warunki skrawania | ciągły | |
| Łamacz wiórów | J | |
| prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 60 m/min - 180 m/min | |
| wielkość płytki ⌀ d | 24 mm | |
| Szerokość skrawania W | 1,5 mm | |
| promień naroża R | 0,1 mm | |
| Gatunek | IC908 | |
| Tolerancja szerokości skrawania W | 0,02 mm | |
| BW | 4 mm | |
| głębokość podcięcia tmaks. | 5 mm | |
| tolerancja promienia naroża R | 0,02 mm | |
| posuw f | 0,03 mm/obr. - 0,1 mm/obr. | |
| liczba wymian/ostrzy | 5 | |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna | |
| Seria | PENTACUT | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
| oznaczenie producenta | PENTA 24N150J010 IC908 | |
| Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
| Numer artykułu | 273937 1,5/24 | |
| EAN / GTIN | 7291075151466 | |
| Numer producenta | 6003226 |