• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Insertos de corte PENTACUT 24N-J/34N-J 1,5/24 mm

Número de artículo: 273937 1,5/24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
En stock
69 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HM
Aplicación principal UNI
Condición de corte continuo
Rompevirutas J
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 180 m/min
Tamaño de plaquita ⌀ d 24 mm
Ancho de tronzado w 1,5 mm
Radio angular R 0,1 mm
Clase IC908
Tolerancia ancho de tronzado w 0,02 mm
BW 4 mm
Profundidad de escotadura tmáx. 5 mm
Tolerancia radio angular R 0,02 mm
Avance f 0,03 mm/rev. - 0,1 mm/rev.
Número de cambios/cortes 5
Perfil de plaquita de corte neutro
Serie PENTACUT
Asignación fino/desbaste Acabado
Quality Dress PENTA 24N150J010 IC908
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273937 1,5/24
EAN / GTIN 7291075151466
Número del fabricante 6003226

Descripción

Ejecución:

Formador de virutas positivo. Corte suave. Avance de bajo a medio.

Aplicación:

Primera opción para el grabado de precisión. Separación posible. También apto para cortes interrumpidos.

Idóneo para:

Soporte de apriete n.° 273924273925.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Anchura de tronzado w / tamaño de la placa (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra