• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Uchwyty zaciskowe PENTACUT PCH, lewe, Wielkość chwytu / wielkość płytki: 12/24mm

Nr art.: 273925 12/24
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu / wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria PENTACUT
Wielkość chwytu 12 mm
rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne nie
głębokość podcięcia tmaks. 6,5 mm
długość główki L1 19,5 mm
długość całkowita L 120 mm
HBH 4 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
możliwość wcinania osiowego nie
oznaczenie producenta PCHL 12-24
Rodzaj produktu Oprawki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273925 12/24
EAN / GTIN 7291075171945
Numer producenta 2301611

Opis

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273937-273939.