{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Gniazdo czworokątne | |
| Kod miejsca rozdzielenia | VKT20200105 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 | VKT20200105 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wielkość uchwytu | 2020 | |
| Długość chwytu LS | 20 mm | |
| Kształt chwytu | czworokątne | |
| Wysokość chwytu h | 20 mm | |
| Szerokość chwytu b | 20 mm | |
| Kształt główki | czworokątne | |
| Długość bijaka L1 | 21,4 mm | |
| Wysokość funkcjonalna H1 | 20 mm | |
| Szerokość funkcjonalna L4 | 15,2 mm | |
| Długość rozprężenia | 24 mm | |
| Szerokość cięcia w | 3 mm | |
| Maks. głębokość wcinania/głębokość użytkowa T | 2,6 mm | |
| Kąt przyłożenia κ | 92 stopni | |
| Kształt uchwytu | Prosty (G) | |
| Metoda obróbki: toczenie | toczenie z wcinaniem, zewnętrzne | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | 273906,273906 0,5 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita L | 125,5 mm | |
| Masa | 390 g | |
| Kierunek skrawania | Lewotnący | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy |
| Numer artykułu | 273911 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197763112 | |
| Numer producenta | 273911 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |