Noże, lewa, wielkość chwytu: 12mm

Nr art.: 273911 12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość chwytu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy zak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Gniazdo czworokątne
Kod miejsca rozdzielenia VKT12120105
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 VKT12120105
Kształt uchwytu Standard
Wielkość uchwytu 1212
Długość chwytu 12 mm
Kształt chwytu czworokątne
Wysokość chwytu 12 mm
Szerokość chwytu 12 mm
Kształt główki czworokątne
Długość bijaka 21,4 mm
Wysokość funkcjonalna 12 mm
Szerokość funkcjonalna 10,2 mm
Długość rozprężenia 24 mm
Szerokość cięcia 3 mm
Maks. głębokość wcinania/głębokość użytkowa 2,6 mm
Kąt przyłożenia 92 stopni
Kształt uchwytu Prosty (G)
Metoda obróbki: toczenie toczenie z wcinaniem, zewnętrzne
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 273906,273906 0,5
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 100,5 mm
Masa 120 g
Kierunek skrawania Lewotnący
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273911 12
EAN / GTIN 4045197777270
Numer producenta 273911 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wskazówka:

Do prawych uchwytów należy używać prawych płyt, do lewych uchwytów należy używać lewych płyt.