Steekdraaihouder 20 mm

Artikelnummer: 273911 20
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 20 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling nee
Functiebreedte L4 25,2 mm
Koplengte L1 21,4 mm
Totale lengte L 125 mm
Wisselplaatschroef 279815 13
Vrije lengte 1,2 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273911 20
EAN/GTIN 4045197763112

Omschrijving

Tip:

voor rechtse houders gebruikt u rechtse platen, voor linkse houders gebruikt u linkse platen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts