Płytka do toczenia poprzecznego lewa 1,85 mm

Nr art.: 273906 1,85
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    116,67  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    97,25  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Rowki wg normy: DIN 471; DIN 472

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HU9315
Rowki wg normy DIN 471; DIN 472
Szerokość rowka m (H13) 1,85 mm
szerokość ostrzy w 1,85 mm
tmaks. 2,5 mm
promień naroża R 0,2 mm
do pierścieni osadczych sprężynujących DIN 471/472 grubość pierścienia 1,75 mm
liczba wymian/ostrzy 3
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Przyporządkowanie płytek skrawających lewo
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne N
Warunki skrawania ciągły
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 70 mm/min - 280 mm/min
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273906 1,85
EAN / GTIN 4045197768407

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
280
aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Al > 10% Si:
N
170
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
Grafit
N
70
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
    Szerokość rowka m (H13) (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka