{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gatunek | HU9315 | |
Rowki wg normy | DIN 471; DIN 472 | |
Szerokość rowka m (H13) | 0,7 mm | |
szerokość ostrzy w | 0,75 mm | |
tmaks. | 1,2 mm | |
promień naroża R | 0,05 mm | |
do pierścieni osadczych sprężynujących DIN 471/472 grubość pierścienia | 0,6 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 3 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Przyporządkowanie płytek skrawających | lewo | |
Materiał ostrza | Stop twardy | |
Zastosowanie główne | N | |
Warunki skrawania | ciągły | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 70 mm/min - 280 mm/min | |
Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
Numer artykułu | 273906 0,7 | |
EAN / GTIN | 4045197929051 |