{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Płytka skrawająca do wcinania | |
| Proces obróbki | Wcinanie (ESE) | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| szerokość skrawania w | 1,6 mm | |
| Promień naroża, strona prawa R | 0,2 mm | |
| Gatunek | HB9635 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M) | |
| Powłoka | PVD | |
| Norma | DIN 471; DIN 472 | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Promień naroża, strona lewa R | 0,2 mm | |
| maks. głębokość podcięcia tmax | 2,5 mm | |
| Szerokość wykonywanego rowka m | 1,6 mm | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 110 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 170 m/min | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe | 90 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe | 140 m/min | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB9635 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 1,6 mm | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | TN1603023R | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 3 szt. | |
| Masa | 5 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 273902 1,6 | |
| EAN / GTIN | 4045197768261 | |
| Numer producenta | 273902 1,6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |