• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka do toczenia poprzecznego prawa, HB9635, Szerokość rowka m (H13): 0,7mm

Nr art.: 273902 0,7
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    149,51 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    124,60 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
187 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość rowka m (H13) (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Liczba ostrzy 3 szt.
szerokość skrawania w 0,75 mm
Promień naroża, strona prawa R 0,05 mm
Gatunek HB9635
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Powłoka PVD
Norma DIN 471; DIN 472
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Wersja płytki skrawającej prawo
Promień naroża, strona lewa R 0,05 mm
maks. głębokość podcięcia tmax 1,2 mm
Szerokość wykonywanego rowka m 0,7 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 110 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 170 m/min
Min. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe 90 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe 140 m/min
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB9635
Grubość płytki skrawającej T 0,7 mm
Oznaczenie płytki skrawającej TN1603003R
Kierunek używania prawo
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 3 szt.
Masa 4 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273902 0,7
EAN / GTIN 4045197929037
Numer producenta 273902 0,7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
170
Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
110
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal INOX < 900 N/mm²
M
140
Stal INOX > 900 N/mm²
M
140
żeliwo szare (sferoidalne)
K
170
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy