• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka do toczenia poprzecznego prawa, HB9635, Szerokość rowka m (H13): 2,65mm

Nr art.: 273902 2,65
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    147,83 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 sztuki
    122,96 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
326 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość rowka m (H13) (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Liczba ostrzy 3 szt.
szerokość skrawania w 2,65 mm
Promień naroża, strona prawa R 0,2 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Powłoka Megacoat Nano
Norma DIN 471; DIN 472
Oznaczenie producenta Einstechplatte
Długość płytki skrawającej L 16,5 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Promień naroża, strona lewa R 0,2 mm
Szerokość wykonywanego rowka m 2,65 mm
maks. głębokość cięcia ap max 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 110 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 170 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. 90 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. 140 m/min
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB9635
Kierunek używania prawo
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Warunek skrawania ciągły
Masa 5 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273902 2,65
EAN / GTIN 4045197768315
Numer producenta 273902 2,65
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
170
Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
110
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal INOX < 900 N/mm²
M
140
Stal INOX > 900 N/mm²
M
140
żeliwo szare (sferoidalne)
K
170
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy