• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de ranurado derecha, HB9635, Anchura de ranura m (H13): 1,6mm

Número de artículo: 273902 1,6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    27,66 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    23,05 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
251 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de ranura m (H13) (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de tronzar
Procedimiento de mecanizado Entallado (ESE)
Cantidad de cortes 3 ud.
Anchura de tronzado w 1,6 mm
Radio angular, derecha R 0,2 mm
Clase HB9635
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M)
Recubrimiento PVD
Norma DIN 471; DIN 472
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado
Lubricante refrigerante sí
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Radio angular, izquierda R 0,2 mm
Profundidad de penetración máx. tmax 2,5 mm
Ancho de ranura resultante m 1,6 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 110 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 170 m/min
Velocidad de corte, aplicación secundaria, mín. 90 m/min
Velocidad de corte, aplicación secundaria, máx. 140 m/min
Material de corte, denominación del fabricante HB9635
Grosor de la inserción T 1,6 mm
Designación plaquita de corte TN1603023R
Dirección de uso derecha
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Rompevirutas sí
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 3 ud.
Peso 5 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 273902 1,6
EAN / GTIN 4045197768261
Número del fabricante 273902 1,6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG (G)
K
170
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør