• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Zapichovací destička pravá, HB9635, Šířka drážky m (H13): 0,7mm

Artiklové číslo: 273902 0,7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    663,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    552,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
232 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky m (H13) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zapichovací destička
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Počet břitů 3 ks
Šířka upichování w 0,75 mm
Poloměr rohu, vpravo R 0,05 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Povlak Megacoat Nano
Norma DIN 471; DIN 472
Označení výrobce Einstechplatte
Délka řezné destičky L 16,5 mm
Provedení řezné destičky pravý
Poloměr rohu, vlevo R 0,05 mm
Vytvářená šířka drážky m 0,7 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 1,2 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 110 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 170 m/min
Minimální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 90 m/min
Maximální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 140 m/min
Řezné materiály, označení výrobce HB9635
Směr při použití pravý
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 4 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273902 0,7
EAN / GTIN 4045197929037
Číslo výrobce 273902 0,7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
170
Ocel < 750 N/mm²
P
170
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
170
kontinuální
 
mokré max.
 
suché