{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Čtyřhranný úchyt | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 | Prismatický upínač | |
| Kódování oddělovacího místa | VKT25250110; PMD3200007 | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 25 mm; 32 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Označení výrobce | Eco-Grundhalter | |
| Rozhraní na straně stroje | Vierkant 25 | |
| Funkční výška h1 | 32 mm | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Základní držák | |
| h5 | 32 mm | |
| Lges | 90 mm | |
| h | 25 mm | |
| Celková délka L | 90 mm | |
| Tvar | držák bodného meče | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Hmotnost | 0,71 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 273894 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406352073 | |
| Číslo výrobce | 273894 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |