{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-ukośnie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Eco | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Gniazdo czworokątne | |
| Kształt chwytu | czworokątne | |
| Wysokość chwytu | 20 mm | |
| Szerokość chwytu | 20 mm | |
| Kształt główki | czworokątne | |
| Długość bijaka | 33,5 mm | |
| Szerokość funkcjonalna | 21,5 mm | |
| Długość korpusu | 92,5 mm | |
| Szerokość cięcia | 2 mm | |
| Maks. głębokość wcinania/głębokość użytkowa | 10 mm | |
| Z amortyzacją drgań | nie | |
| Metoda obróbki: toczenie | toczenie z wcinaniem, zewnętrzne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita | 92,5 mm | |
| Kierunek skrawania | Lewotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Proces obróbki | Przecinanie; Wcinanie | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 273831 20/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197517227 | |
| Numer producenta | 273831 20/2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |