Oprawki przecinaków tokarskich Eco, prawe, Szerokość chwytu / szerokości wcinania w: 20/2mm

Nr art.: 273830 20/2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość chwytu / szerokości wcinania w (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Eco
Kształt chwytu czworokątne
Wysokość chwytu 20 mm
Szerokość chwytu 20 mm
Szerokość funkcjonalna 21,5 mm
Długość korpusu 92,5 mm
Szerokość cięcia 2 mm
Maks. głębokość wcinania/głębokość użytkowa 10 mm
Kształt uchwytu Prosty (G)
Z amortyzacją drgań nie
Metoda obróbki: toczenie toczenie z wcinaniem, zewnętrzne
Długość całkowita 92,5 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273830 20/2
EAN / GTIN 4045197515933
Numer producenta 273830 20/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości (> 1300 N/mm2). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master Eco nr 319006319136.
Od szerokości wcinania 6 mm drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem przy tmaks. (5× szerokość skrawania). Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. Gwarantowany brak rowków do t = 24,5 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Eco" Zobacz wszystkie