HELIGRIP HELI verktygshållare 20/4 mm

Art-nr: 273767 20/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HELI-GRIP
Skaftmått 20 mm
Spårbredd w 4 mm
Användning vänster
Invändig nej
Huvudängd L1 42 mm
totallängd L 140 mm
CWX 4,76 mm
CUTDIA 50 mm
WF 18,4 mm
WB 3,2 mm
axiell spårstickning kan göras Ja
tillverkarens beteckning HELIL 2020-4T25
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273767 20/4
EAN/GTIN 7291075031676
Tillverkarens nummer 2500513

Benämning

Användningsdata:

För sticksvarvning, av- och instickning.

Passar till:

Skärinsatser nr 273403273413.
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
    Skaftdimension / stickbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen