{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HELI-GRIP | |
Velikost držala | 16 mm | |
Širina zareze w | 4 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Globina zareze tmaks | 12 mm | |
Dolžina glave L1 | 29 mm | |
Celotna dolžina L | 135 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
WF | 14,4 mm | |
del. miza z nas. viš. | 3,2 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
Oznaka proizvajalca | HELIL 1616-4T12 | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273767 16/4 | |
EAN/GTIN | 7291075032116 | |
Številka proizvajalca | 2500624 |