{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| Postupy obrábění | Zapichování (ESE) | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Šířka upichování w | 5 mm | |
| Poloměr rohu, vpravo R | 2,5 mm | |
| Typ | PKD | |
| Řezný materiál | PKD | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy); O (jiné) | |
| vhodné pro materiál | Neželezné materiály (N); hliník; mosaz; plasty | |
| Provedení lamače třísek | GMP | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Tloušťka řezné destičky S | 5 mm | |
| Délka řezné destičky L | 26,3 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Poloměr rohu, vlevo R | 2,5 mm | |
| Poloměr špičky R | 2,5 mm | |
| Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu | 0,05 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 2 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,05 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 2 mm | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 200 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 650 m/min | |
| Posuv za jednu otáčku, min. f | 0,08 mm/ot. | |
| Posuv za jednu otáčku, max. f | 0,9 mm/ot. | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 1 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 273749 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197643650 | |
| Číslo výrobce | 273749 5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |