• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca, pełny promień, HB7310, Szerokość skrawania W: 4mm

Nr art.: 273739 4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    180,67 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    150,53 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
497 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Liczba ostrzy 2 szt.
szerokość skrawania w 4 mm
Promień naroża, strona prawa R 2 mm
Gatunek HB7310
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Do materiału Metale nieżelazne (N); Titan; aluminium
Wersja łamacza wiórów GC
Powłoka PVD
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Grubość płytki skrawającej S 4 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Promień wierzchołka R 2 mm
Szerokość wykonywanego rowka m 4 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,3 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 1,8 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,3 mm
Maks. głębokość skrawania ap 1,8 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 200 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 500 m/min
Min. posuw na obrót f 0,06 mm/obr.
Maks. posuw na obrót f 0,22 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7130
Oznaczenie płytki skrawającej 273739 4
Kierunek używania wersja neutralna,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273739 4
EAN / GTIN 4045197771407
Numer producenta 273739 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
350
aluminium (dające krótki wiór)
N
350
Al > 10% Si:
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro