{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | plaquette pour usinage de gorges | |
| Procédé d’usinage | réalisation de gorges (ESE) | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Largeur de gorge w | 4 mm | |
| Rayon d’angle, à droite R | 2 mm | |
| Nuance | HB7310 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux) | |
| Pour matériau | Aluminium; Titan; métaux NF (N) | |
| Exécution brise-copeaux | GC | |
| Revêtement | PVD | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Epaisseur plaquette S | 4 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Rayon de bec R | 2 mm | |
| Largeur de rainure à réaliser m | 4 mm | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. | 0,3 mm | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max | 1,8 mm | |
| Profondeur de coupe ap, min. | 0,3 mm | |
| Profondeur de coupe ap, max. | 1,8 mm | |
| Vitesse de coupe application principale, min. | 200 m/min | |
| Vitesse de coupe application principale, max. | 500 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,06 mm/tr | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,22 mm/tr | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7130 | |
| Epaisseur de plaquette T | 4 mm | |
| Désignation de la plaquette | 273739 4 | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Condition de coupe | Interrompue | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 2 pc. | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 273739 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197771407 | |
| Réf. fabricant | 273739 4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |