• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!
    • La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţă de profilat canale cu rază completă, HB7310, Lăţime de canelare w: 4mm

Cod articol.: 273739 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    35,81 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    29,84 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
497 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Număr de tăişuri 2 buc.
Lăţime de canelare w 4 mm
Rază colț, dreapta R 2 mm
Categorie HB7310
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Recomandat pentru material Materiale de prelucrat NE (N); Titan; din aluminiu
Execuție spargere așchii GC
Strat de acoperire PVD
Umiditate maximă recomandat
Lubrifiant de răcire da
Grosime plăcuță de tăiere S 4 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Raza vârfului R 2 mm
lățime canelură de produs m 4 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. 0,3 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 1,8 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,3 mm
Adâncimea de tăiere ap, max. 1,8 mm
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 200 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 500 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,06 mm/rot
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,22 mm/rot
Material tăiș, denumire producător HB7130
Placă de tăiere grosime T 4 mm
Denumire Inserție de tăiere 273739 4
Direcţie de utilizare neutru
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Sfărâmător de aşchii da
Condiţie de tăiere întrerupt
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 273739 4
EAN / GTIN 4045197771407
Număr producător 273739 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
350
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă