• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Zapichová destička, plný poloměr, HB7310, Šířka zápichu w: 4mm

Artiklové číslo: 273739 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    895,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    746,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
497 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zapichovací destička
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Počet břitů 2 ks
Šířka upichování w 4 mm
Poloměr rohu, vpravo R 2 mm
Typ HB7310
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); Titan; hliník
Provedení lamače třísek GC
Povlak PVD
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Tloušťka řezné destičky S 4 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Poloměr špičky R 2 mm
Vytvářená šířka drážky m 4 mm
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,3 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 1,8 mm
Hloubka řezu ap, min 0,3 mm
Hloubka řezu ap, max 1,8 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 200 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 500 m/min
Posuv za jednu otáčku, min. f 0,06 mm/ot.
Posuv za jednu otáčku, max. f 0,22 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce HB7130
Označení řezné destičky 273739 4
Směr při použití neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 2 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273739 4
EAN / GTIN 4045197771407
Číslo výrobce 273739 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
350
Hliník (krátké třísky)
N
350
Al > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.