{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Płytka skrawająca do wcinania | |
| Proces obróbki | Wcinanie (ESE) | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| szerokość skrawania w | 2 mm | |
| Promień naroża, strona prawa R | 1 mm | |
| Gatunek | HB7020 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M); Titan; Universal; mosiężne; Żeliwo szare (K) | |
| Wersja łamacza wiórów | GC | |
| Powłoka | PVD | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Grubość płytki skrawającej S | 2 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 21,4 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Promień naroża, strona lewa R | 1 mm | |
| Szerokość wykonywanego rowka m | 2 mm | |
| Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym | 0,3 mm | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 1,8 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,3 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 1,8 mm | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 60 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 220 m/min | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe | 60 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe | 140 m/min | |
| Min. posuw na obrót f | 0,05 mm/obr. | |
| Maks. posuw na obrót f | 0,5 mm/obr. | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7020 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | C (bez otworu mocowanie z góry) | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 273735 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197578341 | |
| Numer producenta | 273735 2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |