• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţă de profilat canale cu rază completă, HB7020, Lăţime de canelare w: 2mm

Cod articol.: 273735 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    26,52 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    22,10 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
269 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs
Plăcuţă de profilat canale
Procedeu de prelucrare
Canelare (ESE)
Număr tăişuri
2 buc.
Lăţime de canelare w
2 mm
Rază colț, dreapta R
1 mm
Categorie
HB7020
Material tăiș
Carbură
Grupa de aşchiere
P (oţel)
recomandat pentru material
Alamă; Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M); Titan; Universal
Execuție spargere așchii
GC
Strat de acoperire
PVD
Umiditate maximă
recomandat
Prelucrare uscată
indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire
da
Grosime plăcuță de tăiere S
2 mm
Lungime plăcuță de tăiere L
21,4 mm
Versiune plăcuță de tăiere
neutru
Rază colț, stânga R
1 mm
lățime canelură de produs m
2 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min.
0,3 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max
1,8 mm
Adâncimea de tăiere ap, min.
0,3 mm
Adâncimea de tăiere ap, max.
1,8 mm
Viteza de tăiere – aplicație principală, min.
60 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max.
220 m/min
Viteza de tăiere – aplicație secundară, min.
60 m/min
Viteza de tăiere – aplicație secundară, max.
140 m/min
Avans per rotație min. f
0,05 mm/rot
Avans per rotație max. f
0,5 mm/rot
Zerspanungsgruppe Nebenanwendung
M (oțel inoxidabil)
Material tăiș, denumire producător
HB7020
Tip de fixare placă de tăiere
C (fixat de sus fără găurire)
Direcţie de utilizare
neutru
Codificare finisare / degroşare
Degroşare-finisare; Finisare
Sfărâmător de aşchii
da
Condiţie de tăiere
ușor întreruptă
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 273735 2
EAN / GTIN 4045197578341
Număr producător 273735 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat