• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Stikdrejeplatte, fuldradius, HB7020, Stikbredde W: 2mm

Art.-nr.: 273735 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    197,56 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    164,64 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
338 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

produkttype stikdrejeplatte
Bearbejdningsprocesser indstik (ESE)
Antal skær 2 stk.
Stikbredde w 2 mm
Hjørneradius, højre R 1 mm
Type HB7020
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål); P (Stål)
Egnet til materiale rustfrit stål (M); stål (P)
Belægning PVD
Tykkelse, skæreplatte S 2 mm
Længde, skæreplatte L 21,4 mm
Udførelse, skæreplatte neutral
Hjørneradius, venstre R 1 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,3 mm
Skæredybde maks. ap max 1,8 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 220 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. 60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. 140 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,05 mm/o
Vorschub pro Zahn max. fz 0,5 mm/o
Skærestof, producentbetegnelse HB7020
Skærepladetykkelse T 2 mm
Indsatsretning neutral
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Spånbryder ja
Skærebetingelse afbrudt
Antal anvendelsesmuligheder 2 stk.
Vægt 20 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273735 2
EAN/GTIN 4045197578341
Producentnummer 273735 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør