{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| produkto rūšis | atpjovimo plokštelė | |
| Apdirbimo metodas | griovelių išpjovimas (ESE) | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 vnt. | |
| Įpjovos plotis w | 2 mm | |
| Kampo spindulys, dešinė R | 1 mm | |
| Rūšis | HB7020 | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | M (nerūdijantis plienas); P (plienas) | |
| Tinka medžiagoms | Titan; Universalus; nerūdijantis plienas (M); pilkasis ketus (K); plienas (P); žalvaris | |
| Drožlialaužio modelis | GC | |
| Danga | PVD | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Sausas apdirbimas | ribotai tinka | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Pjovimo plokštės storis S | 2 mm | |
| Pjovimo plokštės ilgis L | 21,4 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | neutral. | |
| Kampo spindulys, kairė R | 1 mm | |
| formuojamo griovelio plotis m | 2 mm | |
| Cutting depth, recommended working area, min. | 0,3 mm | |
| Pjovimo gylis maks. ap max | 1,8 mm | |
| Cutting depth ap, min. | 0,3 mm | |
| Cutting depth ap, max. | 1,8 mm | |
| Cutting speed, main application, min. | 60 m/min | |
| Cutting speed, main application, max. | 220 m/min | |
| Cutting speed, secondary application, min. | 60 m/min | |
| Cutting speed, secondary application, max. | 140 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,05 mm/aps. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,5 mm/aps. | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HB7020 | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | C (tvirtinama iš viršaus be gręžimo) | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | LCMX202010 | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Pjovimo sąlygos | pertraukiamas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 273735 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197578341 | |
| Gamintojo numeris | 273735 2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |