• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płyta obrotowa do wcinania obróbka średnio dokładna, HB7215, Szerokość skrawania W: 4mm

Nr art.: 273731 4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    147,54 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    122,96 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
479 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Stechdrehplatte mittlere Bearbeitung
Grubość płytki skrawającej S 4 mm
Długość płytki skrawającej L 26 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Promień naroża, strona prawa R 0,4 mm
Promień naroża, strona lewa R 0,4 mm
szerokość skrawania w 4 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7015
Powłoka CVD
Gatunek HB7215
Grubość płytki skrawającej T 4 mm
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Liczba ostrzy 2 szt.
Do materiału Stal (P); Żeliwo szare (K)
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Warunek skrawania ciągły
Masa 80 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273731 4
EAN / GTIN 4045197502841
Numer producenta 273731 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
210
żeliwo szare (sferoidalne)
K
280
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy