{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Stechdrehplatte mittlere Bearbeitung | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 21 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Promień naroża, strona prawa R | 0,4 mm | |
| Promień naroża, strona lewa R | 0,4 mm | |
| szerokość skrawania w | 3 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7015 | |
| Powłoka | CVD | |
| Gatunek | HB7215 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3 mm | |
| Rodzaj produktu | Płytka skrawająca do wcinania | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Do materiału | Stal (P); Żeliwo szare (K) | |
| Proces obróbki | Wcinanie (ESE) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Masa | 60 g |
| Numer artykułu | 273731 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197502834 | |
| Numer producenta | 273731 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |