• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Stechdrehplatte mittlere Bearbeitung, HB7215, Stechbreite w: 4mm

Artikel-Nr.: 273731 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    31,69 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    26,40 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
479 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Stechdrehplatte mittlere Bearbeitung
Stärke Schneidplatte S 4 mm
Länge Schneidplatte L 26 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Eckenradius, rechts R 0,4 mm
Eckenradius, links R 0,4 mm
Stechbreite w 4 mm
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7015
Beschichtung CVD
Sorte HB7215
Schneidplattendicke T 4 mm
Produktart Stechdrehplatte
Anzahl Schneiden 2 St.
geeignet für Material Grauguss (K); Stahl (P)
Bearbeitungsverfahren Einstechen (ESE)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Schnittbedingung durchgehend
Gewicht 80 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273731 4
EAN / GTIN 4045197502841
Herstellernummer 273731 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken