{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Tloušťka řezné destičky | 4 mm | |
| Délka řezné destičky | 26 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Poloměr rohu, vpravo | 0,4 mm | |
| Poloměr rohu, vlevo | 0,4 mm | |
| Šířka upichování | 4 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7015 | |
| Povlak | CVD | |
| Typ | HB7215 | |
| Tloušťka řezné destičky | 4 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | HOG-QNGA040004 | |
| Označení řezné destičky | HOG | |
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P); Šedá litina (K) | |
| Postupy obrábění | Zapichování (ESE) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Hmotnost | 80 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 273731 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197502841 | |
| Číslo výrobce | 273731 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |