Płytka do przecinania i wcinania, HB7215, Szerokość skrawania W: 3mm

Nr art.: 273706 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    134,28 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    111,91 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
91 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania CVD
Szerokość skrawania W 3 mm
Zastosowanie główne K
Zastosowanie dodatkowe P
Warunki skrawania ciągły
Gatunek HB7215
Materiał ostrza HM
Tolerancja szerokości skrawania W ±0,03 mm
posuw f 0,07 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
promień naroża R 0,3 mm
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Profil płytki skrawającej wersja neutralna,
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273706 3
EAN / GTIN 4045197502766
Numer producenta 273706 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
210
żeliwo szare (sferoidalne)
K
280
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy