Ud- / indstiksplatte, HB7215, Stikbredde W: 3mm

Art.-nr.: 273706 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    183,79 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    153,16 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
264 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse HOG-QNGA030003
Skæreplattetykkelse 3 mm
Skærepladelængde 21 mm
Skærepladeversion neutral
Hjørneradius, højre 0,3 mm
Hjørneradius, venstre 0,3 mm
Stikbredde 3 mm
ISO-kode HOG-QNGA030003
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe K (støbejern); P (Stål)
Værktøjsanvendelsesgruppe Radiales Innen-Einstechen
Skærestof, producentbetegnelse HB7015
Belægning CVD
Type HB7215
Skærepladetykkelse 3 mm
Monteringstype, skæreplade C (uden hul, fastspændt fra oven)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter HOG
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 HOG
Beskrivelse, skæreplade HOG-QNGA030003
Produkttype stikdrejeplatte
Med ISO-kode ja
Antal skær 2 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale gråt støbejern (K); stål (P)
Bearbejdningsprocesser afstikning og notning (EEA)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Monteringstype fastspænding
Skæredesign faset og afrundet (S)
Skærebetingelse kontinuerlig
Antal anvendelsesmuligheder 2 stk.
Vægt 60 g
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273706 3
EAN/GTIN 4045197502766
Producentnummer 273706 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
210
GG (G)
K
280
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør