• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Inserto per troncatura, HB7215, Larghezza gola w: 3mm

Codice art.: 273706 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    24,51 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    20,42 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
264 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante
Denominazione originale prodotto HOG-QNGA030003
Spessore inserti 3 mm
Lunghezza inserti 21 mm
Esecuzione inserto neutro
Raggio punta, a destra 0,3 mm
Raggio punta, a sinistra 0,3 mm
Larghezza gola 3 mm
Codice ISO HOG-QNGA030003
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità K (ghisa); P (acciaio)
Gruppo di applicazioni utensile Radiales Innen-Einstechen
Materiali da taglio, codice produttore HB7015
Rivestimento CVD
Tipo HB7215
Spessore inserto 3 mm
Tipo di fissaggio inserto C (senza foro, serrato dall’alto)
Codifica punti di attacco dell´inserto HOG
Codifica punti di attacco dell´inserto secondo ISO TS 13399-60 HOG
Designazione inserto HOG-QNGA030003
Tipo di prodotto Inserto per tornitura
Con codice ISO
Numero taglienti 2 pz.
Verso di inserimento neutro
Per materiale Acciaio (P); Ghisa grigia (K)
Tipi di lavorazione Scanalatura e troncatura (EEA)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Tipo di fissaggio Serraggio
Esecuzione taglienti Es. smussata e arrotondata
Condizione di taglio continuo
Numero di opzioni di utilizzo 2 pz.
Peso 60 g
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273706 3
EAN / GTIN 4045197502766
Codice del produttore 273706 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
300
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
continuo
 
a umido max.
 
a secco