Le- / beszúró lapka, HB7215, Beszúrási szélesség w: 3mm

Cikkszám: 273706 3
Kedvezmény
24,18 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,60 € 24,18 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,50 € 20,15 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
93 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 3 mm
Fő felhasználás K
Mellékfelhasználás P
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Típus HB7215
Szerszámanyag HM
Beszúrási szélesség w tűrése ± 0,03 mm
Előtolás f 0,07 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Sarokrádiusz R 0,3 mm
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Váltólapka profil egyenes
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 273706 3
EAN / GTIN 4045197502766
Gyártó száma 273706 3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
300
Acél < 750 N/mm²
P
250
Acél < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek