Płytka do przecinania i wcinania, CU7025, Szerokość skrawania W: 5mm

Nr art.: 273703 5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    151,94 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    126,62 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
393 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Grubość płytki skrawającej 5 mm
Długość płytki skrawającej 26 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Promień naroża, strona prawa 0,3 mm
Promień naroża, strona lewa 0,3 mm
Szerokość skrawania 5 mm
Kod ISO HOG-LCMX255003
Materiał skrawający HC-M25
Materiały skrawające, oznaczenie producenta CU7025
Powłoka bez powłoki
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej HOG
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 HOG
Oznaczenie płytki skrawającej LCMX
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Proces obróbki Wcinanie i przecinanie (EEA)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 62 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273703 5
EAN / GTIN 4045197579058
Numer producenta 273703 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
210
Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
140
ciągle
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Łamacz wiórów do małych średnic i redukcji siły ścinania.