Plăcuţe de retezare / canelare, CU7025, Lăţime de canelare w: 5mm

Cod articol.: 273703 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    27,77 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    23,14 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
393 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Grosimea plăcuţei 5 mm
Placă de tăiere lungime 26 mm
Placă de tăiere model neutru
Rază colț, dreapta 0,3 mm
Rază colț, stânga 0,3 mm
Lăţime de canelare 5 mm
Cod ISO HOG-LCMX255003
Material tăiș HC-M25
Material tăiș, denumire producător CU7025
Strat de acoperire neacoperită
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 HOG
Denumire Inserție de tăiere LCMX
Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Cu cod ISO ja
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P)
Procedeu de prelucrare Canelare și despărțire (EEA)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Teșit și rotunjit (S)
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 62 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 273703 5
EAN / GTIN 4045197579058
Număr producător 273703 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
210
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
140
continu
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Sfărâmător de aşchii pentru diametre mici şi reducerea forţei de aşchiere.