{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Stärke Schneidplatte | 5 mm | |
| Länge Schneidplatte | 26 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Eckenradius, rechts | 0,3 mm | |
| Eckenradius, links | 0,3 mm | |
| Stechbreite | 5 mm | |
| ISO-Code | HOG-LCMX255003 | |
| Schneidstoff | HC-M25 | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | CU7025 | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | HOG | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | HOG | |
| Bezeichnung Schneidplatte | LCMX | |
| Produktart | Stechdrehplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Stahl (P) | |
| Bearbeitungsverfahren | Ein- und Abstechen (EEA) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | gefast und gerundet (S) | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 2 St. | |
| Gewicht | 62 g | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 273703 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197579058 | |
| Herstellernummer | 273703 5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |