• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto di troncatura destro 10°, HU7310, Larghezza gola w: 2,5mm

Codice art.: 273678 2,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    31,70 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    26,42 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
177 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 2,5 mm
Impiego principale N
Impiego secondario Ti
Condizione di taglio continuo
Tipo HU7310
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HM
Tolleranza larghezza gola w ± 0,03 mm
Avanzamento f 0,06 mm/gir. - 0,17 mm/gir.
Raggio di curvatura R 0,05 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Profilo degli inserti destra
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273678 2,5
EAN / GTIN 4045197716668
Codice del produttore 273678 2,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
350
Alluminio (a truciolo corto)
N
350
Alluminio > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
continuo
 
irregolare
 
a umido max.