{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Įpjovos plotis w | 2,5 mm | |
Pagrindinis naudojimas | N | |
Papildomas naudojimas | Ti | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Kietlydinys | HU7310 | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HM | |
Įpjovos pločio w tolerancija | ±0,03 mm | |
Pastūma f | 0,06 mm/aps. - 0,17 mm/aps. | |
Pjovimo briaunos spindulys R | 0,05 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Keičiamųjų plokštelių profilis | dešininiai | |
Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |
Produkto numeris | 273678 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197716668 |