{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Abstechplatte | |
| Grubość płytki skrawającej S | 2 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 19,5 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | lewo | |
| Promień naroża, strona prawa R | 0,2 mm | |
| Promień naroża, strona lewa R | 0,2 mm | |
| szerokość skrawania w | 2 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7020 | |
| Powłoka | TiCn-Al2O3 | |
| Gatunek | HB7020 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 2 mm | |
| Rodzaj produktu | Płytka skrawająca do wcinania | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | lewo | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M) | |
| Proces obróbki | Przecinanie (ESA) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Masa | 40 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 273657 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197770714 | |
| Numer producenta | 273657 2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |