{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | plaquette pour usinage de gorges | |
| Procédé d’usinage | rainurage et tronçonnage (EEA) | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Largeur de gorge w | 2 mm | |
| Rayon d’angle, à droite R | 0,2 mm | |
| nuance | HB7020 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| groupe d’usinage | M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Pour matériau | Laiton; Titan; Universel; acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K) | |
| revêtement | PVD | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| lubrifiant | oui | |
| Epaisseur plaquette S | 2 mm | |
| Longueur plaquette L | 19,5 mm | |
| Exécution de la plaquette | Gauche | |
| Rayon d’angle, à gauche R | 0,2 mm | |
| nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7020 | |
| Type de fixation de la plaquette | C (sans alésage, serrage par le dessus) | |
| Codage du point de séparation plaquette | HOG-273xxx20 | |
| Sens d’utilisation | Gauche | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | systeme de serrage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Condition de coupe | Interrompue | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 273657 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197770714 | |
| Réf. fabricant | 273657 2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |