• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Plăcuţă de retezare stânga 5°, HB7020, Lăţime de canelare w: 2mm

Cod articol.: 273657 2
Reducere
19,54 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,04 € 19,54 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    14,20 € 16,29 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Procedeu de prelucrare Canelare și despărțire (EEA)
Număr tăişuri 2 buc.
Lăţime de canelare w 2 mm
Rază colț, dreapta R 0,2 mm
Categorie HB7020
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
recomandat pentru material Alamă; Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M); Titan; Universal
Strat de acoperire PVD
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire da
Grosime plăcuță de tăiere S 2 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 19,5 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe stânga
Rază colț, stânga R 0,2 mm
Material tăiș, denumire producător HB7020
Tip de fixare placă de tăiere C (fixat de sus fără găurire)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG-273xxx20
Direcţie de utilizare pe stânga
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Prindere
Sfărâmător de aşchii da
Condiţie de tăiere întrerupt
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 273657 2
EAN / GTIN 4045197770714
Număr producător 273657 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat