• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Nupjovimo plokštelė į kairę 5°, HB7020, Įpjovos plotis w: 2mm

Prekės Nr.: 273657 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    21,96 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    18,30 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
197 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis atpjovimo plokštelė
Apdirbimo metodas nupjovimas (ESA)
Pjovimo briaunų skaičius 2 vnt.
Įpjovos plotis w 2 mm
Kampo spindulys, dešinė R 0,2 mm
Rūšis HB7020
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Tinka medžiagoms nerūdijantis plienas (M); plienas (P)
Danga TiCn-Al2O3
Gamintojo pavadinimas Abstechplatte
Pjovimo plokštės storis S 2 mm
Pjovimo plokštės ilgis L 19,5 mm
Pjovimo plokštelės modelis kairiniai
Kampo spindulys, kairė R 0,2 mm
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7020
Pjovimo plokštės storis T 2 mm
Antgalių įtaisas kairiniai
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos pertraukiamas
Svoris 40 g
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273657 2
EAN / GTIN 4045197770714
Gamintojo numeris 273657 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
220
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
170
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
120
INOX <900 N/mm²
M
140
INOX >900 N/mm²
M
130
Ti >850 N/mm²
S
60
Ketus (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis