Płytki skrawające FLASHPENTA PMN D-J/D-C, IC908, Szerokość wcinania w / wielkość płytki: 2/22mm

Nr art.: 273580 2/22
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość wcinania w / wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania PVD
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne UNI
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów J
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 180 m/min
Szerokość skrawania W 2 mm
promień naroża R 0,2 mm
Gatunek IC908
Tolerancja szerokości skrawania W 0,03 mm
głębokość podcięcia tmaks. 11 mm
tolerancja promienia naroża R 0,03 mm
posuw f 0,04 mm/obr. - 0,12 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 5
Profil płytki skrawającej wersja neutralna
Seria FLASHPENTA
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
oznaczenie producenta PMN D22-2J02 IC908
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273580 2/22
EAN / GTIN 7291075380675
Numer producenta 3329279

Opis

Wykonanie:

Do obcinania i wcinania miękkich elementów. Minimalizuje ilość powstających zadziorów. Dodatni łamacz wiórów. Płynne nacinanie. Niskie i średnie wartości posuwu.

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe nr 273576273577.

Ważne:

Maksymalna głębokość podcięcia tmaks. obowiązuje tylko do ⌀ obrabianego przedmiotu wynoszącej 40 mm. Gdy ⌀ obrabianego przedmiotu przekracza >40 mm, maksymalna głębokość podcięcia zmniejsza się.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.