{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | PENTAIQGRIP | |
| Wielkość chwytu | 12 mm | |
| rodzaj zastosowania | lewe | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| długość główki L1 | 26,9 mm | |
| długość całkowita L | 100 mm | |
| HBH | 8 mm | |
| HBL | 25,7 mm | |
| WF | 11,4 mm | |
| H | 25,5 mm | |
| CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
| możliwość wcinania osiowego | nie | |
| oznaczenie producenta | PCHL 12-D22-2-IQ | |
| Rodzaj produktu | Oprawki |
| Numer artykułu | 273577 12/22 | |
| EAN / GTIN | 7291075318142 | |
| Numer producenta | 2302655 |