Płytka skrawająca FLASHPENTA PMN D-J/D-C, IC908, Szerokość wcinania w / wielkość płytki: 2/22mm

Nr art.: 273580 2/22
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
105 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość wcinania w / wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Seria FLASHPENTA
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta PMN D22-2J02 IC908
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Promień naroża, strona prawa 0,2 mm
Promień naroża, strona lewa 0,2 mm
Szerokość skrawania 2 mm
Maks. głębokość podcięcia 11 mm
Kod ISO PMN D22-2J02 IC908
Wersja łamacza wiórów 4T
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi UNI
Powłoka PVD
Gatunek IC908
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 5 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N); Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Proces obróbki Wcinanie i przecinanie (EEA)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 5 szt.
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273580 2/22
EAN / GTIN 7291075380675
Numer producenta 3329279

Opis

Wykonanie:

Do obcinania i wcinania miękkich materiałów. Minimalizuje ilość powstających zadziorów. Dodatni łamacz wiórów. Płynne nacinanie. Niskie i średnie wartości posuwu.

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe nr 273576273577.

Ważne:

Maksymalna głębokość podcięcia tmaks. obowiązuje tylko do ⌀ obrabianego przedmiotu wynoszącej 40 mm. Gdy ⌀ obrabianego przedmiotu przekracza >40 mm, maksymalna głębokość podcięcia zmniejsza się.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.