Płytki skrawające HELIGRIP 6/0,5 mm

Nr art.: 273405 6/0,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne UNI
Warunki skrawania w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów C
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 50 m/min - 140 m/min
Szerokość skrawania W 6 mm
promień naroża R 0,5 mm
Gatunek IC830
Tolerancja szerokości skrawania W 0,05 mm
INSL 19 mm
głębokość skrawania ap 0,6 mm - 3 mm
Posuw toczenia 0,22 mm/obr. - 0,36 mm/obr.
Posuw wcinania 0,13 mm/obr. - 0,23 mm/obr.
Posuw toczenia osiowego 0,12 mm/obr. - 0,28 mm/obr.
Posuw toczenia planowanego 0,15 mm/obr. - 0,4 mm/obr.
Głębokość skrawania ap min. 0,6 mm
Głębokość skrawania ap maks. 3,6 mm
liczba wymian/ostrzy 1
Profil płytki skrawającej wersja neutralna
Seria HELI-GRIP
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
oznaczenie producenta GRIP 6005Y IC830
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273405 6/0,5
EAN / GTIN 7291075029079
Numer producenta 6200442

Opis

Wykonanie:

Dodatni łamacz wiórów. Miękkie cięcie. Mniejsze siły cięcia.

Zastosowanie:

Do osiowego i promieniowego toczenia poprzecznego, obcinania i wcinania, toczenia osiowego i obróbki wewnętrznej. (Płytki skrawające HELIGRIP do wcinania osiowego, kompatybilne wyłącznie z uchwytem HFHR).

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 273766273768.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
    Szerokość wcinania w / promień naroża R (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka